KENNAMETAL Screw-On Insert CPT

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
SAP Material Number4053333
ISO Catalog NumberCPT190013R
GradeKCU10
[D] Insert IC Size (mm)6.35
[T] Cuttg Depth (mm)1.651
[RC] Corner Radius Center (mm)0.127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan