KENNAMETAL Screw-On Insert A-SSKC 75° (Gagang Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
SAP Material Number1886510
ISO Catalog NumberA16RSSKCR09
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)16
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)20
[F] F Dimension (mm)11
[L1] Tool Length (mm)200
Gage InsertSC-09T308
Insert Screw ID Drive SizeT15
[CS] Coolant Supply Size (NPT)1/8-27
[L1A] L1 A Dimension (mm)2.224

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan