KENNAMETAL Screw-On Insert A-SCXP 95°

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
SAP Material Number1098223
ISO Catalog NumberA16RSCXPR09
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)16
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)20
[F] F Dimension (mm)11
[L1] Tool Length (mm)200
Gage InsertCP-09T308
Insert Screw ID Drive SizeT15
Overall Length L (mm)218
[A] Coolant Hole Diameter (mm)3.96
[CS] Coolant Supply Size (NPT)1/8-27
[L2] Head Length (mm)16.35
[LH] Head Length (mm)34.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan