KENNAMETAL Round Insert for KDM RDPX-HP

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
SAP Material Number2263083
ISO Catalog NumberRDPX1604M0SHP
GradeKC522M
[D] Insert IC Size (mm)16
[S] Insert Thickness (mm)4.76
Average Chip Thickness [HM] (mm)0.135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan