KENNAMETAL Round Insert for Daisy KSRM RCGT2006-HF

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
SAP Material Number6191511
ISO Catalog NumberRCGT250900SHF
GradeKCSM40
[D] Insert IC Size (mm)25.4
[S] Insert Thickness (mm)9.525
Average Chip Thickness [HM] (mm)0.254
Insert Number of Indexes6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan