KENNAMETAL PCD Insert CPGW-E-F

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
SAP Material Number1998291
ISO Catalog NumberCPGW060204E
GradeKD1405
[D] Insert IC Size (mm)6.35
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)6.448
[Rε] Corner Radius (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan