KENNAMETAL Milling Insert XPPW-06-D

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
SAP Material Number6969900
ISO Catalog NumberXPPW060310SRD
GradeKCKP10
[D] Insert IC Size (mm)7
[LI] Insert Length (mm)7
[S] Insert Thickness (mm)3.175
[Rε] Corner Radius (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Precision pressed insert
- improved cost per edge.
- Reinforced geometry.
- Particularly suitable for high strength steels, hardened materials, and cast iron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan