KENNAMETAL Mill 4-11 Carbide Insert LNPU11-SGE Medium Machining (Mata Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
SAP Material Number6969217
ISO Catalog NumberLNPU110408SRGE
GradeKCK20B
[LI] Insert Length (mm)12.1
[S] Insert Thickness (mm)4.83
[W] Insert Width (mm)6.6
Cutting Edges per Insert4
[BS] Corner Facet Length (mm)0.9
[Rε] Corner Radius (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan