KENNAMETAL Mill 4-11 Carbide Insert LNPU11-EGE Light Machining (Mata Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
ISO Catalog NumberLNPU110408ERGE
[LI] Insert Length (mm)12.1
[S] Insert Thickness (mm)4.83
[W] Insert Width (mm)6.6
Cutting Edges per Insert4
[BS] Corner Facet Length (mm)0.9
[Rε] Corner Radius (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan