KENNAMETAL Mill 16 Carbide Insert ONGX-LE Wiper Light Machining

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
SAP Material Number6969274
ISO Catalog NumberONGX0806ANENLE
GradeKCK20B
[D] Insert IC Size (mm)20
[S] Insert Thickness (mm)5.81
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)8.21
Cutting Edges per Insert16
[BS] Corner Facet Length (mm)1.5
[RW] Wiper Radius (mm)35
[Rε] Corner Radius (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan