KENNAMETAL MEGA45 Heavy-Duty Face Milling Shell Mills (Pisau Frais Muka)

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
SAP Material Number6797491
ISO Catalog NumberMEGA45D800LN863M10LH
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)203.2
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter (mm)238.554
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)63.5
[D2] Maximum Body Diameter (mm)207.819
Maximum RPM9890
Number of Inserts9
Overall Length L (mm)60.325
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)17.154
[D4] Bolt Circle 4 (mm)101.6
[D6] Hub Diameter (mm)165.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan