KENNAMETAL LT Threading Insert LT-ER/L-BUT (Mata Pahat Ulir)

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
SAP Material Number1743805
ISO Catalog NumberLT22ER5BUT75
GradeKC5025
[LI] Insert Length (mm)21.996
Ins_Irr_Thread_TypeAPI BUTTRESS
[EX] Profile Distance (mm)3.099
Size TPI5
[E] Profile Distance (mm)1.905

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan