KENNAMETAL KSSR Carbide Insert SNXF-LD Light Machining

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
GradeKCK20B
[D] Insert IC Size (mm)12.7
[S] Insert Thickness (mm)4.76
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)12.7
Cutting Edges per Insert8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan