KENNAMETAL KSSM 10 End Mill Weldon Shank

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
SAP Material Number1981788
ISO Catalog Number32A03R039B32SSP10G
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)32
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)32
[L2] Head Length (mm)39
Maximum RPM33200
Number of Inserts3
Overall Length L (mm)100
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)6.57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan