KENNAMETAL Straight Shank Drill 8xD Internal Coolant Kenna Universal Series (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
SAP Material Number6962062
ISO Catalog NumberB978A08400
GradeKCU15
[D1] Drill Diameter M (mm)8.4
[L3] Flute Length (mm)92
Overall Length L (mm)135
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)10
[L4] Maximum Drilling Depth (mm)80
[L5] Drill Point Length (mm)1.77
[LS] Shank Length (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan