KENNAMETAL Kenloc Insert WNGP-K

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
SAP Material Number1160837
ISO Catalog NumberWNGP080408K
GradeKC730
[D] Insert IC Size (mm)12.7
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)8.687
[S] Insert Thickness (mm)4.763
[D1] Insert Hole Size (mm)5.156
[Rε] Corner Radius (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan