KENNAMETAL Kenloc Insert MSYN 5°

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
SAP Material Number1098691
ISO Catalog NumberMSYNL20CA15
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)70
[F] F Dimension (mm)25
[L1] Tool Length (mm)70
[L1A] L1 A Dimension (mm)1.26
Gage InsertSN-150612/SN-543
[GAAP] Axial Rake Angle-5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan