KENNAMETAL Kenloc Insert MCKN 15°

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
SAP Material Number1339151
ISO Catalog NumberMCKNR165D
[H] Shank Height (mm)25.4
[B] Shank Width (mm)25.4
[F] F Dimension (mm)31.75
[L1] Tool Length (mm)152.4
Clamp Screw ID Drive Size5/32
Gage InsertCN-543
Lock Pin Id Drive Size1/8
[L1A] L1 A Dimension (mm)3.81
[LH] Head Length (mm)31.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan