KENNAMETAL Kenloc Insert H-MVUN -3°

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
SAP Material Number1095538
ISO Catalog NumberH40MVUNR4
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)63.5
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)82.55
[F] F Dimension (mm)44.45
[L1] Tool Length (mm)41.275
Clamp Screw ID Drive Size5/32
Gage InsertVN-432
Lock Pin Id Drive Size3/32
[GAAP] Axial Rake Angle-5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan