KENNAMETAL Kenloc Insert CNGP-K

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
SAP Material Number1160902
ISO Catalog NumberCNGP120408K
GradeKC730
[D] Insert IC Size (mm)12.7
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)12.896
[S] Insert Thickness (mm)4.76
[D1] Insert Hole Size (mm)5.16
[Rε] Corner Radius (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan