KENNAMETAL Kenloc CNMG Insert Negative MN

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
SAP Material Number5885134
ISO Catalog NumberCNMU120612MN
GradeKCP10B
[D] Insert IC Size (mm)12.7
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)12.9
[S] Insert Thickness (mm)6.35
[D1] Insert Hole Size (mm)4.67
[Rε] Corner Radius (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan