KENNAMETAL Straight Shank Drill Internal Coolant SGL 8xD KenDrill Series (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
SAP Material Number6962063
ISO Catalog NumberB212A05700SGL
GradeKCMS15
[D1] Drill Diameter M (mm)5.7
[L3] Flute Length (mm)56
Overall Length L (mm)94
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)6
[L4] Maximum Drilling Depth (mm)48
[L5] Drill Point Length (mm)0.84
[LS] Shank Length (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan