KENNAMETAL Straight Shank Drill Internal Coolant HPS 20xD KenDrill Series (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
SAP Material Number6962059
ISO Catalog NumberB272Z15875HPS
GradeKN25
[D1] Drill Diameter M (mm)15.875
[L3] Flute Length (mm)353
Overall Length L (mm)413
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)16
[L4] Maximum Drilling Depth (mm)320
[L5] Drill Point Length (mm)2.93
[LS] Shank Length (mm)56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan