KENNAMETAL Straight Shank Drill Internal Coolant HP 12xD KenDrill Series (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
SAP Material Number6962064
ISO Catalog NumberB269A08525HP
GradeKCPK15
[D1] Drill Diameter M (mm)8.525
[L3] Flute Length (mm)137
Overall Length L (mm)185
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)10
[L4] Maximum Drilling Depth (mm)117
[L5] Drill Point Length (mm)1.59
[LS] Shank Length (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan