KENNAMETAL Kendex Positive Insert TPG

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
SAP Material Number1183018
ISO Catalog NumberTPGN160308T
GradeKC725M
[D] Insert IC Size (mm)9.525
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)16.498
[S] Insert Thickness (mm)3.18
[Rε] Corner Radius (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan