KENNAMETAL Kendex Negative Insert SNG

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
SAP Material Number1162524
ISO Catalog NumberSNGN190416
GradeKC725M
[D] Insert IC Size (mm)19.05
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)19.05
[S] Insert Thickness (mm)4.76
[Rε] Corner Radius (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan