KENNAMETAL KCFM 45 Carbide Wiper Insert SDHN Finishing

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
SAP Material Number6969276
ISO Catalog NumberSDHN1204ZZEN4W
GradeKCK20B
[D] Insert IC Size (mm)12.7
[S] Insert Thickness (mm)4.76
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)12.7
Cutting Edges per Insert4
[BS] Corner Facet Length (mm)8.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan