KENNAMETAL Insert RCGX-LF ISO Carbide Kenloc

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
SAP Material Number4122609
ISO Catalog NumberRCGX2006M0ELF
GradeKC725M
[D] Insert IC Size (mm)20
[S] Insert Thickness (mm)6.35
[D1] Insert Hole Size (mm)6.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan