KENNAMETAL Insert LNUX-RRSM

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
SAP Material Number3594302
ISO Catalog NumberLNUX191940RRSM
GradeKC9110
[W] Insert Width (mm)10
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)19
[S] Insert Thickness (mm)19.05
[D1] Insert Hole Size (mm)6.35
[Rε] Corner Radius (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan