KENNAMETAL Insert KNUX NPR/L

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
SAP Material Number1128691
ISO Catalog NumberKNUX150410R25
GradeK68
[LI] Insert Length (mm)12.7
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)15.442
[W] Insert Width (mm)9.525
[M] Gage Dimension (mm)12.739
[Rε] Corner Radius (mm)1
[S] Insert Thickness (mm)4.763

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan