KENNAMETAL Insert HNPX-MR

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
SAP Material Number6969281
ISO Catalog NumberHNPX090516MR
GradeKCK20B
[D] Insert IC Size (mm)16.2
[S] Insert Thickness (mm)5.56
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)9.35
Cutting Edges per Insert12
[Rε] Corner Radius (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan