KENNAMETAL Insert HNGF-MF

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
SAP Material Number6969269
ISO Catalog NumberHNGF090504MF
GradeKCK20B
[D] Insert IC Size (mm)15.88
[S] Insert Thickness (mm)5.56
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)9.16
Cutting Edges per Insert12
[Rε] Corner Radius (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan