KENNAMETAL Insert Face Mill PDHX1204

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
SAP Material Number6969246
ISO Catalog NumberPDHX120420SNGN
GradeKCKP10
[D] Insert IC Size (mm)16.537
[S] Insert Thickness (mm)4.76
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)12
[BS] Corner Facet Length (mm)2
[Rε] Corner Radius (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan