KENNAMETAL Fix-Perfect 70° Carbide Insert Left Handed SPHX-GP Medium Machining

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
SAP Material Number6969257
ISO Catalog NumberSPHX1205ZCELGP
GradeKCK20B
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)5.41
[S] Insert Thickness (mm)5.5
[BS] Corner Facet Length (mm)0.7
Cutting Edges per Insert8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan