KENNAMETAL Face Mills Dodeka Carbide Insert HNGJ-LD Light Machining

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
SAP Material Number6970328
ISO Catalog NumberHNGJ0905ANENLD
GradeKCK20B
[D] Insert IC Size (mm)15.875
[BS] Corner Facet Length (mm)1.758
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)8.582
Average Chip Thickness [HM] (mm)0.05
Cutting Edges per Insert12
[Rε] Corner Radius (mm)1.2
[S] Insert Thickness (mm)5.556

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan