KENNAMETAL Dodeka Mini Carbide Insert HNGJ-LD Light Machining

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ISO Catalog NumberHNGJ0604ANENLD
[D] Insert IC Size (mm)12
[BS] Corner Facet Length (mm)1.515
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)6.443
Average Chip Thickness [HM] (mm)0.04
Cutting Edges per Insert12
[Rε] Corner Radius (mm)1
[S] Insert Thickness (mm)4.479

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan