KENNAMETAL CTR Drilling Insert SPHX-R20

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
SAP Material Number1928667
ISO Catalog NumberSPHX090304R20
GradeKC7215
[D] Insert IC Size (mm)9.525
[D1] Insert Hole Size (mm)3.5
[S] Insert Thickness (mm)3.18
Clearance Angle Major7
Clearning Angle Minor7
[GAA] Insert Rake Angle12
[Rε] Corner Radius (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Double-sided insert style.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan