KENNAMETAL Boring Head H-NDXP -5° (Kepala Bor)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)38.1
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)50.8
[F] F Dimension (mm)28.575
[L1] Tool Length (mm)19.05
Clamp Screw ID Drive Size5/32
Gage InsertDP-432
Overall Length L (mm)47.5
Shim Screw ID Drive Size1/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan