KENNAMETAL Boring Bar E-NEL -5°

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
SAP Material Number1152698
ISO Catalog NumberE08NELR05
GradeKWH
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)12.7
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)19.05
[F] F Dimension (mm)9.525
Clamp Screw ID Drive Size3/32
Gage InsertNPL51
[A] Coolant Hole Diameter (mm)4.75
[CD] Cutting Depth (mm)3.08
[L1] Tool Length (mm)207.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan