KENNAMETAL Boring Bar A-NVQC 107.5°

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
SAP Material Number1098978
ISO Catalog NumberA32SNVQCR16
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)32
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)40
[F] F Dimension (mm)22
[L1] Tool Length (mm)250
Clamp Screw ID Drive Size (mm)4
Gage InsertVC-160408
[CS] Coolant Supply Size (NPT)1/4-18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan