KENNAMETAL Boring Bar A-NVJC -3°

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
SAP Material Number1150802
ISO Catalog NumberA20NVJCR3
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)31.75
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)45.06
[F] F Dimension (mm)19.43
[L1] Tool Length (mm)355.6
Clamp Screw ID Drive Size5/32
Gage InsertVP-332
[CS] Coolant Supply Size (NPT)1/4-18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan