Chint Three Phase DIN Rail Meter Direct (Meteran Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Frame3P4W
Nominal Voltage (V)3x230/400
Current (A)5(80)
Operating Range (Un)0.75 to 1.2
Power Consumption≤1W, 5VA
AccuracyClass 1.0 for Active P-1/1
CommunicationsRS-485; Protocol: Modbus and DL/T
Compliant StandardsIEC62052-11, IEC62053-21
MeasurementTotal Kwh, Instantaneous kw, Instantaneous Irms, Instantaneous Vrms, Frequency, Power Factor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Direct Max 80A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan