KNIPEX Tool Case Robust23 Start

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)368x188
REACH CompliantDoes Not Contain SVHC
RohS CompliantNot Applicable
Dimension Exterior (Interior) Width (mm)470 (437)
Dimension Exterior (Interior) Height (mm)370 (307)
Dimension Exterior (Interior) Depth (mm)190 (172)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan