KNIPEX Compact Box

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)54x272
REACH CompliantDoes Not Contain SVHC
RohS CompliantNot Applicable
Dimension Exterior (Interior) Width (mm)340
Dimension Exterior (Interior) Height (mm)56
Dimension Exterior (Interior) Depth (mm)275

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Without tools
-High quality, versatile, shock-resistant plastic case
-Foam insert with honeycomb structure for variable equipment
-External dimensions (W x H x D): 340 x 56 x 275 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan