KNIPEX Cable Strippers

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)190x86x23
REACH CompliantDoes Not Contain SVHC
RohS CompliantNot Applicable
Stripping Capacities (diameter) (mm)Primary-coating 0.125
Packaging VariantSB

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-To remove primary coating of fibre optics with Ø 0.125 mm
Blade Ø 0.16 mm, hole for cable feed Ø 0.35 mm
Adjustable length stop for 5 - 45 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan