Dr. OSHA Sepatu Safety Tali Low Cut Viper S1 Composite 3169 (Sepatu Proyek)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
OutsolePolyurethane (PU)
Toe CapS1 Composite Toe Cap
SNI LicenseYes
SNI Number311/W/RE/B/IX/2017

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Viper Lace Up telah menjadi salah satu sepatu safety model pendek bertali yang paling favorit dari Dr.Osha. Hadir dengan penampilan apik & stabil, Viper Lace Up diciptakan untuk memenuhi standar keselamatan kerja pada sebagian besar lingkungan kerja. Di kenal dengan Sepatu safety yang Praktis & ekonomis untuk melengkapi kebutuhan industri.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Kulit dengan kualitas terbaik
- Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- Lidah sepatu tertutup penuh anti debu
- Lubang pengait metal anti karat
- Sepatu safety lace up dengan lidah empuk
- Elastis untuk memberikan kenyamanan
- Berbusa Taibrelle memberikan kenyamanan sepanjang hari
- Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- Stainless Steel Nail-Proff Midsole (Optional)
Kegunaan
Cocok digunakan dimedan area: - Industri Otomotif - Pabrik - Gudang - Perusahaan Listrik - Laboratorium - Pelabuhan - Dll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait