Dr. OSHA Sepatu Safety Ankle Boots Deluxe Terra S2 Composite 9230 Waterproof (Sepatu Proyek)

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
ColorBrown
OutsoleRubber-PU
Toe CapS2 Waterproof Composite Toe Cap
SNI LicenseYes
SNI Number311/W/RE/B/IX/2017

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Heavy Duty Boot Dengan bahan yang sangat kuat dan anti jamur, dengan Baja Toe Cap dengan Kekuatan 200 J & 15.000N yang dapat melindungi kaki anda dengan sempurna, Sepatu Safety ini juga dilengkapi dengan anti dust dan juga Deluxe Padded Collar yang akan membuat Kaki anda tetap nyaman saat pengunaan dalam waktu yang lama.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Kulit dengan kualitas terbaik
- Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- Lidah Sepatu tertutup penuh Anti Debu
- Lubang pengait metal anti karat
- Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- Stainless Steel Nail-Proff Midsole (Optional)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan