Euromex Camera Adaptor

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Lens0.35
Standard Tube Size (mm)23.2
Photo Port Adapter Size (inch)1/3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
C-mount adapter with 0.35x objective for standard 23.2 mm tubes and 1/3 inch camera

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan