Tramontina Garpu Ukir Century (Garpu Daging)

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Length (m)0.000782
Packaging Dimensions (LxWxH) (mm)92x25x340
Product Dimensions (LxWxH) (mm)299x22x27
Color 1000000 Hexa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pisau Century Line telah dirancang khusus untuk penggunaan yang intens. Pisau tersebut menerima perlakuan termal yang terdiri dari pengerasan (memanaskan bilah), di bawah nol (pendinginan dari 50 hingga -196 derajat), dan tempering (meningkatkan elastisitas baja) untuk waktu yang lebih lama. dan kehidupan yang lebih efisien. Pegangan anatomis dan ergonomis menawarkan keamanan selama penggunaan. Terbuat dari polikarbonat dan fiberglass, pegangan langsung disuntikkan ke bantalan baja dan diselesaikan dengan paku keling aluminium. Century Line memiliki garansi 25 tahun yang mencakup kesalahan manufaktur dan disertifikasi oleh NSF, National Sanitation Foundation, sebuah organisasi yang diakui secara internasional melalui praktik konsultasi, inspeksi, dan pelatihannya yang bertujuan untuk menjamin sanitasi makanan, air, udara, dan lingkungan. Potongan-potongannya aman untuk mesin cuci piring.

DUN14 = 17891112044828
NCM = 8215.99.10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan