YUKEN Piston Pump

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Geometric Displacement (cm³/rev)15.8
Shaft Speed Range (rpm)Max. 1800 Min.600
Approx. Mass (kg)Flange Mtg: 16.5 , Foot Mtg: 18.7
Control TypePressure Compensator Type
Maximum Operating Pressure (MPa)21
Minimum Adjustment Flow (cm³/rev)4
MountingF: Flange Mtg. L: Foot Mtg.
Operating Pressure (MPa) Rated:16 Intermittent: 21
Pressure Adjustment Range (MPa)B: 1.2 - 7 , C: 1.2 - 16 , H: 1.2 - 21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan